Beli baut 4 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    75%
    Mulai

    Rp9.900

    SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS304
    • Type: Slotted
    • Drat Type: Full drat
  2. Dextone Thread Locker (Lem Baut)
    Mulai

    Rp339.900

    Dextone Thread Locker (Lem Baut)
    Deskripsi:
    Lem Dextone blue thread locker adalah lem satu komponen yang kering saat tidak ada nya udara pada saat pemasangan material seperti baut. Dextone blue thread locker memiliki daya kekuatan rekat sedang yang melapisi ulir drat untuk membantu menahan getaran, kebocoran dan dapat digunakan untuk semua macam baut dan mur 1/4-3/4 (6mm-20mm). Mengurangi pemakaian dan penggantian mur dan baut yang berlebihan.
    atribut:
    • Density (g/mL): 1.10
  3. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    60%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  4. Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp46.900

    Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Half Drat
    • Grade: 8.8
    • Material: Steel
  5. Indexa T-Slot Bolt (Baut T)
    Mulai

    Rp229.900

    Indexa T-Slot Bolt (Baut T)
    Deskripsi:
    FC40 - T-Slot Bolt Material: Medium Carbon Steel. Hardness: HRC 32 - 38. Surface Finish: Black Oxide.
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Surface Finish: Black Oxide
  6. Yoshinobu Hex Bolt White Small Pack (Baut Hexagonal)
    47%
    Mulai

    Rp67.900

    Yoshinobu Hex Bolt White Small Pack (Baut Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full Drat
    • Grade: 4.6
    • Material: Besi Galvanis
    • Surface Treatment: Galvanis White
  7. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    51%
    Mulai

    Rp13.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  8. TRUSCO Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)
    Mulai

    Rp209.900

    TRUSCO Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)
    Deskripsi:
    Use:General cargo handling, lifting machinery and apparatuses.
    atribut:
    • Dimension D (mm): 8.0
    • Dimension H (mm): 42
    • Dimension L (mm): 25
    • Dimensions b (mm): 18.0
    • Finishing Material: Stainless steel (SUS304)
    • Mass (g /package): 59
    • Package Quantity (pieces): 1
    • Reference Working Load (kN): 1.47
    • Screw Diameter: M10 x 1.50
  9. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  10. TRUSCO Hex Bolt Titanium (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp199.900

    TRUSCO Hex Bolt Titanium (Baut Hexagonal)
    atribut:
    • Finishing Material: Pure titanium strength Ti2
    • Dimensions e (mm): About 9.2
    • Dimensions s (mm): 8
    • Dimensions k (mm): 3.5
    • Dimensions (Designation d x Length L)(inchxmm): M5x16
    • Screw Pitch p (mm): 0.8
    • Mass (g/pack): 11.1
  11. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp45.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur Putih dari THE ini memiliki ukuran dari M6-M12 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 316
  12. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    52%
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  13. monotaro.id Hex Bolt SS 304 (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp96.900

  14. Kenmaster Hex Bolt Nut Mini Box (Baut Mur Hexagonal)
    25%
    Mulai

    Rp14.900

    Kenmaster Hex Bolt Nut Mini Box (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Isi Set No. 1 :- Paku Hitam 25- Paku Hitam 30- Paku Hitam 40- Paku Hitam 50- Paku Hitam 60- Paku Hitam 20
  15. Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)
    53%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

    Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)
    Deskripsi:
    Baut Mata Gantung dari Yoshinobu inimempunyai variasi ukuran dari M6- M48
    atribut:
    • Material: Galvanis Iron
    • Color: Yellow
  16. WELLBEST Hex Bolt Nut (Baut Mur Hexagonal)
    28%
    Mulai

    Rp4.900

    WELLBEST Hex Bolt Nut (Baut Mur Hexagonal)
    atribut:
    • Dimensions: 5x3x14cm
  17. Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw Black Half Thread (Baut L)
    Mulai

    Rp49.900

    Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw Black Half Thread (Baut L)
    Deskripsi:
    Baut L Hitam dari Yoshinobu Half Drat ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Material: Baja
  18. Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp59.900

    Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)
    Deskripsi:
    Baut L Hitam dari Yoshinobu memiliki ukuran diameter dari 2-12 mm dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dl
    atribut:
    • Drat Type: Full Drat
  19. TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless (Baut U)
    36%
    Mulai

    Rp94.900

    TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless (Baut U)
    Deskripsi:
    Trusco U Bolt memiliki diameter hingga 114,3 mm cocok digunakan untuk aplikasi perpipaan baik secara horizontal dan vertikal
    atribut:
    • Compatible Pipe Diameter: 114.30mm
    • P: 126mm
    • S: 30mm
    • H: 145mm
    • E: 8.3mm
    • D: W3/8mm
    • Material: Stainless Steel (SUS304)
    • Nominal Diameter A: 100mm
  20. FCL Spare Part Baut
    Mulai

    Rp7.900

    FCL Spare Part Baut
    atribut:
    • Type: Bolt
Daftar Harga baut 4 Terbaru November 2026
SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)Rp9.900
Dextone Thread Locker (Lem Baut)Rp339.900
THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp9.900
Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)Rp46.900
Indexa T-Slot Bolt (Baut T)Rp229.900
Yoshinobu Hex Bolt White Small Pack (Baut Hexagonal)Rp67.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)Rp13.900
TRUSCO Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)Rp209.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp20.900
TRUSCO Hex Bolt Titanium (Baut Hexagonal)Rp199.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)